WTA53218FK アドバンスシリーズ 埋込電子常時換気スイッチ(フィルター掃除お知らせタイマ機能付) Panasonic(パナソニック) 16992100

アドバンスシリーズ 埋込電子常時換気スイッチ(フィルター掃除お知らせタイマ機能付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード16992100品番WTA53218FK
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等RoHS指令(10物質対応)対応定格入力1 A 1 0 0 V A C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする