BE7927 ドライバーイジリドメトルクス BAHCO(バーコ) 16999736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BE7927 ドライバーイジリドメトルクス BAHCO(バーコ) 16999736
BE7927 ドライバーイジリドメトルクス BAHCO(バーコ) 16999736

ドライバーイジリドメトルクス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズTR27
内容量1個注文コード16999736品番BE7927
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
先端形状いじり止めトルクス先端サイズTR27材質(グリップ)樹脂トラスコ品番470-7796質量(g)70種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする