※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
ドライバーイジリドメトルクス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
TR40
TR10
TR15
TR20
TR25
TR27
TR30
TR40
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16999763
品番
BE7940
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
先端形状
いじり止めトルクス
先端サイズ
TR40
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
470-7818
質量(g)
130
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし