曜日別特売
DC150-03-02.000U0-WJ30RE 超硬ツイストドリル(一般部品加工) タイテックス 17005488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ツイストドリル(一般部品加工)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本刃径(mm)2シャンク径(mm)2注文コード17005488品番DC150-03-02.000U0-WJ30RE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。

用途一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。トラスコ品番418-0833全長(mm)38溝長(mm)12先端角(°)140表面処理TiNAlシャンク径(mm)2刃径(mm)2給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする