ワルター
肩削りカッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
119-4725
117-5558
117-0807
117-5588
119-4725
412-8378
411-5707
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17005741
品番
F5241.B32.100.Z08.15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
肩削りカッターです。
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
119-4725
材質
スチール
刃数
8
首下長(mm)
50
切削径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応