※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
溝入れおよび突っ切り用チップ GX24 WSM23S
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
802-4337
802-4337
802-4399
411-2540
412-5127
412-9847
411-2604
411-2622
411-5749
411-7317
412-0497
412-5391
412-5348
411-6177
411-2981
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17005829
品番
GX24-2E300N15-RF8 WSM23S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
用途
溝入れおよび突っ切り用。
トラスコ品番
802-4337
材質
コーティング超硬
適合被削材種
鋼・ステンレス・難削材
コーナー半径Re(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃幅CW(mm)
3