曜日別特売
GX24-4E600N08-UF4 WSM33S 溝入れおよび突っ切り用チップ GX24 WSM33S ワルター 17006066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れおよび突っ切り用チップ GX24 WSM33S

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番802-4473
802-4473
802-4319
802-4321
802-4323
802-4214
802-4218
802-4335
802-4352
802-4363
802-4368
802-4384
802-4388
802-4392
802-4393
802-4397
802-4411
802-4413
802-4428
802-4432
802-4436
802-4438
802-4440
802-4443
802-4445
802-4447
802-4450
802-4464
802-4467
802-4472
802-4475
412-1984
411-7188
410-9221
412-2519
413-3542
412-2566
内容量1個注文コード17006066品番GX24-4E600N08-UF4 WSM33S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理

用途溝入れおよび突っ切り用。トラスコ品番802-4473材質コーティング超硬適合被削材種鋼・ステンレス・難削材コーナー半径Re(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応刃幅CW(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする