48450 【加工可】48450 防寒ブルゾン 自重堂 17008933

 

48450 【加工可】48450 防寒ブルゾン 自重堂 17008933
48450 【加工可】48450 防寒ブルゾン 自重堂 17008933
48450 【加工可】48450 防寒ブルゾン 自重堂 17008933
48450 【加工可】48450 防寒ブルゾン 自重堂 17008933
48450 【加工可】48450 防寒ブルゾン 自重堂 17008933
48450 【加工可】48450 防寒ブルゾン 自重堂 17008933
48450 【加工可】48450 防寒ブルゾン 自重堂 17008933
48450 【加工可】48450 防寒ブルゾン 自重堂 17008933
48450 【加工可】48450 防寒ブルゾン 自重堂 17008933
48450 【加工可】48450 防寒ブルゾン 自重堂 17008933

【加工可】48450 防寒ブルゾン

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
アッシュ
サイズEL
内容量1着注文コード17008933品番48450
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,479
販売価格(税別)
5,890

温かい衿ボアで包み込む。軽量でスタイリッシュな防寒ウエア。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アッシュサイズEL仕様衿ボア仕様(取り外し式)、背ネーム、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、胴裏、持ちやすいファスナースライダー、内ポケット、左袖ペン差し、パイピング(左袖ペン差)、肘タック、ワンポイント種別長袖ブルゾン胸囲(cm)141混率(%)表地/ポリエステル100% 裏地/ポリエステルタフタ 中綿120gキルト肩幅(cm)60袖丈(cm)62着丈(cm)73機能防寒生地ツイル色番117名入れ可(防寒)サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17008897
2024-01-11
用途: 機械のメンテナンス時

商品画像では確認出来ませんが、衿ボアが赤みを帯びた特異な色をしています。
他の自重堂のボアと全然違うので、一着だけ浮いて見えます。

対象商品 : 89118696
2021-02-01
用途: 野外作業時
有限会社オチ産業その他業種

暖かいですがその分重いですね。3割位軽くなると良いのですが。

対象商品 : 89118653
2018-01-29
用途: 外仕事全般的に
有限会社 三島建設建設業・工事業

温かくて、他の防寒着と各段に違う防水力で
仕事がスムーズに

対象商品 : 17008915
2022-11-04
用途: 土木作業
建設業・工事業

値段のわりにしっかりした素材とデザイン、そして何より暖かくとても気に入りました。
これからの時期に重宝しそうです。発送もはやく助かりました。
ありがとうございました。

対象商品 : 89118671
2016-10-27
用途: 備品

フォークマンの防寒着として使用。大きいサイズがあるのは助かりますができれば6Lが欲しい。

対象商品 : 17008933
2018-05-02
用途: 電気通信業

冬に来てみると思っている以上に温かく非常に満足しています。

対象商品 : 17008854
2016-11-04
用途: 荷物の積み込み主にフォークリフト時
運輸・通信業

風は通さず、多少の雨では撥水されるので良いのですが、意外と暖かくないかも・・まぁ標高(1480m)が高いので仕方がないのですが、デザインとポケットの機能性はとても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする