※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
旋削用 正方形ネガチップ WKK10S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
802-5214
802-5204
802-5208
802-5210
802-5212
802-5214
119-4723
119-5305
119-4707
119-5210
802-5218
802-5311
802-5351
802-5374
119-5282
117-4032
117-7170
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17009426
品番
SNMA120416-RK7 WKK10S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
被削材:鋼、高硬度材。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
802-5214
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
RK7ブレーカー