86200 【加工可】86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 17009773

※着用例

86200 【加工可】86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 17009773
86200 【加工可】86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 17009773
86200 【加工可】86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 17009773
86200 【加工可】86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 17009773
86200 【加工可】86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 17009773
86200 【加工可】86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 17009773
86200 【加工可】86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 17009773
86200 【加工可】86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 17009773
86200 【加工可】86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 17009773
86200 【加工可】86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 17009773

【加工可】86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
ネイビー
サイズ4L
内容量1着注文コード17009773品番86200
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥7,579
販売価格(税別)
6,890

接触冷感と高い通気性のある素材を使用したクールビス対応ユニフォーム。「接触冷感」「高通気」「消臭&抗菌」、夏の快適ワークをサポートする多機能ユニフォーム。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビーサイズ4L仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、ウイングアームⅡ、背中ベンチレーション、消臭&抗菌テープ種別長袖ブルゾン胸囲(cm)132混率(%)ポリエステル65%、綿35%肩幅(cm)57袖丈(cm)60着丈(cm)70機能冷感JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止生地デュアルアクションクールポプリン色番11生地性能清涼機能素材(接触冷感・高通気)、消臭&抗菌効果名入れサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17009807
2020-06-12
用途: 商品の搬入、中腰での精密作業、屋内での軽作業
建設業・工事業

夏用なのでポケットが必要最低限なのがちょうどいいです。

対象商品 : 17009825
2017-07-19
用途: 営業、現場打合せ
有限会社CI工業

とても涼しく着られて良い。建設現場は長袖で入場しなければならないので、涼しさは助かる。

対象商品 : 17009886
2015-07-21
用途: 建築現場

肌に触れた感じがヒンヤリとし涼しいそうです。
早速、追加で購入しようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする