その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色アースグリーンサイズ5L仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、ウイングアームⅡ、背中ベンチレーション、消臭&抗菌テープ種別長袖ブルゾン胸囲(cm)140混率(%)ポリエステル65%、綿35%肩幅(cm)61袖丈(cm)60着丈(cm)72機能冷感JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止生地デュアルアクションクールポプリン色番39生地性能清涼機能素材(接触冷感・高通気)、消臭&抗菌効果名入れ可サービス分類名入れ