※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
旋削用 丸駒ポジチップ WSM30S
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
411-7358
412-3597
412-8415
412-5286
411-7372
412-3617
411-7358
412-2055
411-7290
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17016085
品番
RCMT1204M0-FM4 WSM30S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
411-7358
穴径(Φmm)
4.4
切刃長さ(mm)
12
加工
仕上げ加工
コーティング
TiAlN+Al2O3+(Al)
適合被削材種
ステンレス・難削材
チップ形状
円形
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
7
内接円IC(mm)
12