曜日別特売
M5130.019-W19-04-05 肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク インチ ワルター 17018675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク インチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番411-9083
内容量1個注文コード17018675品番M5130.019-W19-04-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性
高い安定性による優れたプロセス信頼性
さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応
汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化

用途
正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。
エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
トラスコ品番411-9083刃数4全長(mm)70.64シャンク径(Φmm)19.05切削径(Φmm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする