曜日別特売
84974 【加工可】84974 製品制電吸汗速乾長袖ポロシャツ 自重堂 17018706

 

84974 【加工可】84974 製品制電吸汗速乾長袖ポロシャツ 自重堂 17018706
84974 【加工可】84974 製品制電吸汗速乾長袖ポロシャツ 自重堂 17018706

【加工可】84974 製品制電吸汗速乾長袖ポロシャツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズLL
内容量1枚注文コード17018706品番84974
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,299
販売価格(税別)
2,090

制電気を嫌う職場に最適なJIS T-8118帯電防止規格クリアのハニカムメッシュ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ロイヤルブルーサイズLL仕様ウイングアームⅡ種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)52袖丈(cm)59着丈(cm)74機能制電、吸汗速乾JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止生地ハニカムメッシュ色番80生地性能製品制電、吸汗速乾名入れサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17018697
2021-05-12
用途: 荷役作業時に使用

汗が乾きやすく着心地も悪くない 伸びチジミの収縮も悪くない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする