自重堂
【加工可】84974 製品制電吸汗速乾長袖ポロシャツ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ロイヤルブルー
グレー
ネイビー
サックス
ホワイト
ブラック
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17018837
品番
84974
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
制電気を嫌う職場に最適なJIS T-8118帯電防止規格クリアのハニカムメッシュ。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
S
仕様
ウイングアームⅡ
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
64
機能
制電、吸汗速乾
JIS規格
JIS T-8118適合、帯電防止
生地
ハニカムメッシュ
色番
11
生地性能
製品制電、吸汗速乾
名入れ
可
サービス分類
名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。