※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
旋削用 正方形ネガチップ WSM01
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
411-6126
411-6126
412-0780
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17020766
品番
SNMG120408-NMS WSM01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
411-6126
穴径(Φmm)
5.16
切刃長さ(mm)
12.7
加工
中荒加工
コーティング
TiAlN
適合被削材種
ステンレス・難削材
チップ形状
正方形
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
0
内接円IC(mm)
12.7