曜日別特売
SNMG120412-NMS WSM01 旋削用 正方形ネガチップ WSM01 ワルター 17020791

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 正方形ネガチップ WSM01

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番412-0780
内容量1個注文コード17020791品番SNMG120412-NMS WSM01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
トラスコ品番412-0780穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.7加工中荒加工コーティングTiAlN適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状正方形コーナー半径Re(mm)1.2厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)0内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする