曜日別特売
NS-SP/NF アトムワイド455 永大産業 17033704

 

NS-SP/NF アトムワイド455 永大産業 17033704
NS-SP/NF アトムワイド455 永大産業 17033704

アトムワイド455

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース表面突き板(ビーチ)注文コード17033704品番NS-SP/NF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300

床材の幅を455mmにし、便器下や周辺に継ぎ目がこない納まり。
従来の床材(幅約303mm内)で起こりやすかった継ぎ目や表面でのシミ・汚れ等が発生しにくい仕様です。
表面はアンモニアや薬品に強く基材には耐水合板(タイプI)を採用しています。

厚さ(mm)12シリーズアトムワイド455長さ(mm)1818幅(mm)455仕様摩擦に強い、ヒビ割れに強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、水まわりに最適、アンモニアに強い、床暖房仕上げ材、ホットカーペットOK、抗菌加工基材合板適合規格4VOC表面突き板(ビーチ)工法捨貼工法表面仕上げ抗菌加工・UV硬化オレフィンシートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※ワックスを塗布すると製品に不具合が発生する可能性があります。(ご使用時にワックスが白化(白く変色)する恐れがあります。また水分が多いお手入れは膨れ、剥がれ等の恐れがあります。)
※トイレ・洗面などには、床面と幅木、床面と排水管部の接合部を水まわり専用のコーキング剤でコーキングしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする