曜日別特売
MD838-10A4P200400-WJ30RA 超硬円弧カッター プロトティップ 17033960

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬円弧カッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番416-8476
416-8476
417-4723
417-6344
417-6328
417-3250
417-3315
417-6339
416-6976
417-0094
417-0097
417-6275
417-1716
417-0123
417-0076
417-6325
417-6263
417-0103
417-6281
417-4778
417-0044
417-1655
417-0050
417-4766
417-3231
417-3205
417-6365
416-6987
417-4673
417-1709
417-1637
417-4745
417-6302
417-3218
417-1697
417-0078
417-4727
417-7839
416-8543
417-1711
417-7879
417-4711
417-1719
416-8497
417-7857
内容量1個注文コード17033960品番MD838-10A4P200400-WJ30RA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
トラスコ品番416-8476刃数4表面処理TiAlN + TiAlねじれ角(°)30刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする