- 中山式ボディフレーム腰用ハードW 中山式産業 17034377

 

- 中山式ボディフレーム腰用ハードW 中山式産業 17034377
- 中山式ボディフレーム腰用ハードW 中山式産業 17034377

中山式ボディフレーム腰用ハードW

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
腰廻り(cm)80~100
内容量1個注文コード17034377品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

腰部を支える2本の補助ベルト(特許出願済)は1アクションで同時に引き締めを実現。
動滑車の原理により軽い力で簡単に腰部の固定が可能。
腰部を支えるダブルの幅広ボーンには快適性を妨げないよう9個のエアホール(空気穴)を施し通気性を確保したこだわり設計。
固定域&腰部ボーンのワイド化により優れた固定力と屈曲抑制力を実現。

サイズL腰廻り(cm)80~100材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン、(ボーン)ポリプロピレン、(バックル)ポリアセタール幅(cm)約20長さ(cm)105適合部位腰用性別男女共用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17034386
2018-12-03
用途: 農作業時の腰の負担軽減
まつたその他業種

畑作業の腰への負担を少なくするのに使ってます。がっしりとサポートするので腰への負担が大きい時にうってつけです。逆に長時間巻続けるにはソフトなほうがいいかも。締め付けが簡単便利。

1が参考にしています
対象商品 : 17034386
2019-03-11
用途: 農作業時
農・林・水産業

程よいサポートだが、締め付けるマジックがちょっと弱く剥がれてしまう事があった。他のメーカーもそうだが、使い込むと折りシワがつき、癖になるので良い方法はないかな?!

2が参考にしています
対象商品 : 17034377
2016-10-20
用途: 現場作業及び長距離運転時
マイテック

加齢の問題もあるのですが、疲れがたまると腰に来る傾向があり、腰痛防止の意味も含めて使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする