CZ410 ミニミラー カーメイト 17034736

CZ410 ミニミラー カーメイト 17034736
CZ410 ミニミラー カーメイト 17034736
CZ410 ミニミラー カーメイト 17034736
CZ410 ミニミラー カーメイト 17034736
CZ410 ミニミラー カーメイト 17034736

ミニミラー

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード17034736品番CZ410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

後ろの席が見やすいミニミラー
貼付けるだけで簡単に取付けできるミニミラーです
両面テープ取付けなので、天井の高い車でも後席のお子様を確認しやすい位置に取付けできます
ミラーの角度はWポールジョイントで自由に変えられます
広い範囲が見える曲面鏡です
ダッシュボードやマップランプ部、ルームミラー裏などに取付けできます

用途ミニミラー幅(mm)120(ミラー部)グレーベージュ高さ(mm)53(ミラー部)質量(g)62寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×120×85
注意
※エアバックの作動や運転の妨げになる場所には取付けないこと
※万一脱落した時に、ケガをするおそれのある場所には取付けないこと
※フロントガラスなどのガラス面には取付けないこと
※走行中には本製品の見え方を調節したりするなどの操作をしないこと。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17034727
2022-11-16
用途: 車の左側死角を確認するための補助として。

以前、ほぼ同価格で同じ目的の商品を購入しましたが、鏡面がゆがんでおり良く見えませんでしたが、この商品の品質はとても良いと思います。

対象商品 : 17034727
2022-01-20
用途: 車内の後部座席確認用

ダッシュボードに張り付けたが、車内の熱ですぐにはがれてしまう。
仕方ないのでガラス面に張り付けている。

対象商品 : 17034727
2021-03-29
用途: サイズもちょうど良い
合同会社イントラム卸売・小売業

吸盤式を使用してみましたが、吸盤の力が弱いのか、すぐに脱落し、使い物にならなかったので、両面テープで接着する本品に変えてみた。ワイドミラーなので、左後方の死角もカバー出来満足。ただ、調整する際に各部の動きが硬いので、ミラー部だけをもって動かそうとすると、剥がれる恐れあるので、星一つ減点とした。動き(調整)がスムースになれば言うこと無し。

対象商品 : 17034727
2019-07-24
用途: セカンドシートに座る子どもを確認する為に
飲食業

走行中はミラーがブレて見えません。停車時にようやく表情が確認できる程度なので、寝ているか起きているか確認できればいいやぐらいの使い方以外は不可能です。

対象商品 : 17034727
2019-07-21
用途: 自動車に取り付け

車の、ダッシュボードに取り付けましたが。振動その他で、両面テープが剥がれてきました。
設置する面を広げるか、ビス止め用の穴があれば良いとおもいます。

対象商品 : 17034727
2019-01-28
用途: 車の運転

車の左側後方に死角になる場所があるので、これがあると助かります

対象商品 : 17034727
2019-10-04
用途: サブのバックミラーとして、天井につけたが、すぐはがれて落ちた
横塚歯科医院医療・福祉・介護関連業

物はいいのに、接着にもんだいがあって勿体無い。ビスで留めたい

対象商品 : 17034727
2017-10-06
用途: 運転時
建設業・工事業

エブリィワゴンでフロントガラスの左上に設置して使用。吸盤タイプよりもアームが長く調節がしやすい。死角がほぼなくなり、左折の時の確認が容易になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする