DZ276 ソーラーアッシュトレイ カーメイト 17035052

 

DZ276 ソーラーアッシュトレイ カーメイト 17035052
DZ276 ソーラーアッシュトレイ カーメイト 17035052
DZ276 ソーラーアッシュトレイ カーメイト 17035052
DZ276 ソーラーアッシュトレイ カーメイト 17035052
DZ276 ソーラーアッシュトレイ カーメイト 17035052
DZ276 ソーラーアッシュトレイ カーメイト 17035052

ソーラーアッシュトレイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
カーボン調&レッド
内容量1個注文コード17035052品番DZ276
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

見やすい傾斜30度と大開口部を採用した灰皿
火消し部分が見やすく、灰皿を注視する時間が短く済むため運転に集中できます
一般的なサイズの円柱型灰皿よりも開口部の面積が大きく、使い勝手が向上。※メーカー製品(品番 : CZ48)との面積比
実用点灯時間 : 満充電時に約8時間
充電時間 : 直射日光で、約20時間の充電で満充電となります。

用途
LED照明付灰皿
カーボン調&レッド寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×89×83質量(g)210RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間約8時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする