曜日別特売

SKバインダー ソフトタイ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
長さ(mm)200
結束径(Φmm)3~45
内容量1パック(100本)注文コード17035917品番FX-200BK
販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

結束箇所は2箇所あり、8の字に結束できます。取り外しも自由にできます。
ゴム質感のため、ケーブルなど、対象物への負荷が少ないソフトな結束を可能にします。

長さ(mm)200結束径(Φmm)3~45材質ポリエステル エラストマー幅(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする