曜日別特売
A32T-DDUNL15 A-DDUNボーリングバー リジットクランプ ワルター 17038747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-DDUNボーリングバー リジットクランプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シャンク32トラスコ品番803-2306注文コード17038747品番A32T-DDUNL15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

内径加工用旋削ホルダーです。

用途旋削加工。トラスコ品番803-2306材質スチール全長(mm)300シャンク32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする