曜日別特売
CXK-2T CBボックス用キャスター 縦置き用 アイリスオーヤマ 17040205

CXK-2T CBボックス用キャスター 縦置き用 アイリスオーヤマ 17040205
CXK-2T CBボックス用キャスター 縦置き用 アイリスオーヤマ 17040205

CBボックス用キャスター 縦置き用

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード17040205品番CXK-2T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

CBボックス用のキャスターです。
カラーボックスを縦に置いたときに使用することができます。
キャスターを取り付けることで楽に移動できます。
また専用取り付けネジが付属してあります。

材質
キャスター/ポリプロピレン
金具・ネジ/スチール(メッキ)
ホワイト耐荷重(kg)約10(1個当たり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-30
用途: 孫用の絵本を収納するCBボックスを購入、移動しやすくするため
不動産業

4個入りの商品パッケージで販売してほしい。ストッパー付きの商品もほしい。

対象商品 : 17040205
2020-04-22
用途: カラーボックスに!
ECCジュニア上田教室教育・研究機関

取付も簡単でカラーボックスが掃除のとき簡単に移動できるので便利です。モノタローならお安く買えるのを知らず他で高いものを買っていました。次回もこちらで買いたいと思います。

対象商品 : 17040205
2020-02-16
用途: カラーボックス用に
教育・研究機関

他の通販サイトでは2倍くらいの価格で販売されていて気付かずずっとその価格で買っていました。品質は変わらずカラーボックスの下に取り付けて可動するようにしておけばお掃除も楽々なのでお勧めです。

対象商品 : 17040205
2020-06-30
用途: カラーボックスの移動

しっかりしていて良かったです。リピートして買い増しました。

対象商品 : 17040205
2019-05-08
用途: キャスター付き書棚の交換用として
その他業種

元々付いていたキャスターの形状とは違ったのでネジ3本のうち2本が使用できなかったが、両面テープで補強して、ネジ1本で対応済み。今のところ不具合は無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする