曜日別特売
IB-38 インナーボックス 浅型 アイリスオーヤマ 17040844

インナーボックス 浅型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード17040844品番IB-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カラーボックス・CBサイズのメタルラックにぴったりのインナーボックスです。
かさばる小物類を入れて整理する事ができます。
使わない時は折りたたんで収納ができます。

材質
表・裏生地:ポリエステル100%
芯材:紙
取手:スチール(銅 ニッケルメッキ加工)
目付(g/m2)
表生地:195
裏生地:80
パープル質量(g)約355耐荷重(kg)約7内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約374×255×120外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×260×130
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする