アイリスオーヤマ
インナーボックス 浅型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
17040887
品番
IB-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
カラーボックス・CBサイズのメタルラックにぴったりのインナーボックスです。
かさばる小物類を入れて整理する事ができます。
使わない時は折りたたんで収納ができます。
材質
表・裏生地:ポリエステル100%
芯材:紙
取手:スチール(銅 ニッケルメッキ加工)
目付(g/m
2
)
表生地:195
裏生地:80
色
ブラック
質量(g)
約355
耐荷重(kg)
約7
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約374×255×120
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×260×130
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。