曜日別特売
#8300 耐油衛生長靴 グローブマニア(川西工業) 17041842

#8300 耐油衛生長靴 グローブマニア(川西工業) 17041842
#8300 耐油衛生長靴 グローブマニア(川西工業) 17041842

耐油衛生長靴

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード17041842品番#8300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

食品工場、水産加工場、清掃業など様々なシーンで活躍する耐油長靴です。

機能耐油、防滑、抗菌防臭、中敷付サイズ(cm)28形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)塩化ビニール樹脂材質(ソール)塩化ビニール樹脂材質(インナー)ポリエステル、EVA靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17041815
2022-02-03
用途: 食品工場内の作業用として
製造業

水や油を使う工場内でしっかり使えています。値段も安く発送も早いので、今まで購入していたところから乗り換えました。耐久性も悪くないと思います。

対象商品 : 17041754
2021-08-22
用途: 食品製造
田中食品製造業

仕事場が水を良く使うので滑りにくい長靴ですし履きやすいです

対象商品 : 17041797
2021-05-05
用途: 農業用ハウス内で使用
農・林・水産業

価格的に安いのに高い商品と同等に使用出来て満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 17041763
2019-10-23
用途: 食品製造
株式会社やまと食品

特に問題なく使用できます。値段も安いし満足しています。

対象商品 : 17041842
2018-05-28
用途: 事務用
有限会社大三島エスアール

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする