曜日別特売
C5-SCLCR-11070-09 C-SCLCボーリングバー スクリュークランプ ワルター 17043787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-SCLCボーリングバー スクリュークランプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シャンクCAPTO C5トラスコ品番803-3286注文コード17043787品番C5-SCLCR-11070-09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

Walter CAPTO ツールホルダーです。

用途旋削加工。トラスコ品番803-3286材質スチールシャンクCAPTO C5首下長(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする