曜日別特売
C8-PCLNR-55080-12 C-PCLNボーリングバー レバークランプ ワルター 17045090

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-PCLNボーリングバー レバークランプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シャンクCAPTO C8トラスコ品番803-3520注文コード17045090品番C8-PCLNR-55080-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Walter CAPTO ツールホルダーです。

用途旋削加工。トラスコ品番803-3520材質スチールシャンクCAPTO C8首下長(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする