MEPOX30 FRP用硬化剤 PROST's 17047628

FRP用硬化剤

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(30mL)
透明
内容量1個(30mL)注文コード17047628品番MEPOX30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

FRP樹脂/ゲルコート/トップコート/ポリエステルパテに使用します。
FRP樹脂/ゲルコート/トップコート/ポリエステルパテに使用します。基本添加量1%(100:1)

用途硬化成分FRP用硬化剤(透明)透明容量(mL)30危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: トップコート塗装
建設業・工事業

小面積しか塗装しないので、少量あればよく、2kg塗料の1.5%分なので丁度良い量でした。

対象商品 : 18649395
2025-11-13
用途: バイクのカウルの補修作業

FRPやポリエステルパテの硬化剤として、安くて量もそこそこあり、ちょっと使うには大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする