曜日別特売
SBTK4-32-65 スペーサブロック タップタイプ(四三酸化鉄被膜) ノーブランド 17047914

SBTK4-32-65 スペーサブロック タップタイプ(四三酸化鉄被膜) ノーブランド 17047914
SBTK4-32-65 スペーサブロック タップタイプ(四三酸化鉄被膜) ノーブランド 17047914

スペーサブロック タップタイプ(四三酸化鉄被膜)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法B(mm)65
寸法A(mm)32
寸法T(mm)9
内容量1個注文コード17047914品番SBTK4-32-65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法A(mm)32寸法B(mm)65寸法L(mm)A-(2×X)寸法M(mm)4寸法N(mm)4.5寸法T(mm)9材質SS400タイプタップ表面処理四三酸化鉄被膜
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする