A1722-11.5 HSS深穴用エクストラロングドリル ワルター 17050875

HSS深穴用エクストラロングドリル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(mm)11.5
シャンク径(mm)11.5
全長(mm)360
360
340
380
190
210
220
235
245
260
275
290
305
320
430
450
480
265
280
295
315
330
350
370
390
410
溝長(mm)250
内容量1本注文コード17050875品番A1722-11.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高性能ハイスドリルです。
さまざまな被削材に使用可能です。
確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。

用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。トラスコ品番200-0673全長(mm)360溝長(mm)250シャンク径(mm)11.5刃径(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ232
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする