SBHK4-60-50 スペーサブロック スルーホールタイプ(四三酸化鉄被膜) ノーブランド 17051432

SBHK4-60-50 スペーサブロック スルーホールタイプ(四三酸化鉄被膜) ノーブランド 17051432
SBHK4-60-50 スペーサブロック スルーホールタイプ(四三酸化鉄被膜) ノーブランド 17051432

スペーサブロック スルーホールタイプ(四三酸化鉄被膜)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法B(mm)50
寸法A(mm)60
寸法T(mm)9
内容量1個注文コード17051432品番SBHK4-60-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
寸法A(mm)60寸法B(mm)50寸法L(mm)A-(2×X)寸法M(mm)4寸法N(mm)4.5寸法T(mm)9材質SS400タイプスルーホール表面処理四三酸化鉄被膜
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする