ノーブランド
スペーサブロック タップタイプ(無電解ニッケルメッキ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
寸法B(mm)
60
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
寸法A(mm)
38
32
38
60
75
100
125
寸法T(mm)
9
9
12
16
22
全336種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17054047
品番
SBTM4-38-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
60
寸法L(mm)
25
寸法M(mm)
4
寸法N(mm)
4.5
寸法T(mm)
9
材質
SS400
タイプ
タップ
表面処理
無電解ニッケルメッキ