SUSシェイプGベジズプロテイン 225G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(225g)注文コード17055556品番-
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,294
販売価格(税別)
1,198

大豆プロテインを使用し、たんぱく質7.5g、食物繊維2,000mg、
23種の野菜と果物、活性型酵素、燃焼成分等
ダイエッターに嬉しい成分を配合
グリーン&フルーツ味
1食(15g)当たりの配合成分
たんぱく質:7.5g・食物繊維:2,000mg・コラーゲン:500mg・L-カルニチン、BCAA(バリン・ロイシン・イソロイシン)・1日分の鉄・葉酸・ビタミンC・ビタミンB12(女性18歳以上)
飲用想定シーン
朝食時に栄養補給として ・美容ドリンクとして
ブランドのキーカラーである、ビビットカラーにマット地で品質の高さを表現。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする