ELPA
OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
コンセント個数
4
4
6
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17063743
品番
OAT-JP43H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,491
販売価格(税別)
¥
4,083
バスケットに入れる
タップ本体日本製
抜け止め接地形
アース対応
本体裏マグネット付
断線しにくく被覆強度の高いコード
接地アダプター付属
プラグ形状
3P
コンセント形状
3P抜け止め
機能
アース対応、マグネット付
付属品
接地アダプター
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格
AC125V 15A 合計1500Wまで
コンセント個数
4
電源コード(m)
3
アース端子
あり
使用場所
屋内専用
マグネット
あり