曜日別特売
RC-32AC エアコンリモコン 汎用 メーカー13社対応 タイマー付 ELPA 17063838

 

RC-32AC エアコンリモコン 汎用 メーカー13社対応 タイマー付 ELPA 17063838
RC-32AC エアコンリモコン 汎用 メーカー13社対応 タイマー付 ELPA 17063838
RC-32AC エアコンリモコン 汎用 メーカー13社対応 タイマー付 ELPA 17063838
RC-32AC エアコンリモコン 汎用 メーカー13社対応 タイマー付 ELPA 17063838

エアコンリモコン 汎用 メーカー13社対応 タイマー付

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード17063838品番RC-32AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,447
販売価格(税別)
3,134

◇タイマー機能付
◇ユニバーサルデザイン
◇自立スタンド

用途
◇動作距離:約7m
◇電源:DC3V 単四形乾電池X2本
◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時/バックライトOFF時)
◇本体サイズ:(約)H175XW50XD30mm
◇対応メーカー:ダイキン、シャープ、長府、パナソニック(ナショナル)、サンヨー、日立、東芝、コロナ、富士通ゼネラル、フナイ、LG、三菱電機(霧ヶ峰)、三菱重工(ビーバー)
電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売)電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用/バックライトOFF時)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約175×50×30適合メーカーFUJITSU GENERAL(富士通ゼネラル)1994年製以降/FUNAI(フナイ)1998年製以降/HITACHI(日立)1994年製以降/MITSUBISHI(三菱)1993年製以降/BEAVER(ビーバー・三菱重工)1994年製以降/Panasonic(パナソニック)1988年製以降/SANYO(サンヨー)1996年製以降/SHARP(シャープ)1997年製以降/TOSHIBA(東芝)1994年製以降/CORONA(コロナ)1999年製以降/DAIKIN(ダイキン)1996年製以降/LG Elec動作距離(m)約7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17063838
2020-09-15
用途: エアコン
製造業

少し反応が遅いですが、問題なく使用出来ます。
デザインはオシャレです。

対象商品 : 17063838
2019-08-17
用途: コロナ、窓コン用

コロナの窓コンリモコンを紛失した為購入。
窓コンは適合しない様子。
適合した機能は、、、オンオフ 温度設定 風量 除湿、冷房運転切替
適合しない機能は、、、タイマー,簡易タイマー
タイマー機能が適合すれば満足だ。
ただ、リモコンがないと一晩中付けっ放しなるから、
買って良かった。

対象商品 : 17063838
2018-07-19
用途: エアコンのリモコン
カーサポートO&K

エアコンのほぼすべてのメーカー対応で購入し、当方のエアコンにも
対応しております、またタイマーも使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 17063838
2017-09-02
用途: エアコン本体には問題がなく、リモコンだけ壊れたため
不動産業

なかなか見つからなかったリモコンが御社で見つかり助かりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする