曜日別特売
24160 842 シャーシUボルト 信和自動車工業 17067024

24160 842 シャーシUボルト 信和自動車工業 17067024
24160 842 シャーシUボルト 信和自動車工業 17067024

シャーシUボルト

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法W(mm)80
寸法L(mm)420
内容量1個注文コード17067024品番24160 842
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法S(mm)90材質鉄、黒塗装ねじピッチ(mm)1.5寸法L(mm)420寸法W(mm)80ボルト径16適合品番28N016M15・24B1280K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17067146
2021-03-04
用途: 自動車整備

大変良い商品です。今後もよろしくお願いいたします。

対象商品 : 17067112
2019-07-27
用途: トラックの荷台結束

何回も購入させて頂いてますが、期日通り3日以内発送で本日商品が届き予定通り作業が出来ました。商品自体は非常に安価の割には強度も十分で全く問題無く使用出来ますので、みなさんお勧めですよ!!

対象商品 : 17067015
2020-04-13
用途: トラックの荷台へタンクの固定に使用
運輸・通信業

しっかりとした造りで強度にも問題ない太さで安心して使えました

1が参考にしています
対象商品 : 17066997
2020-09-24
用途: トラックに

可もなく不可もなくって感じです。できれば1サイズ細いシャーシボルトがあればGoodです。

1が参考にしています
対象商品 : 17066972
2018-06-05
用途: ナットと一緒に使用。荷台に灯油ローリーの固定
株式会社むかさ商店卸売・小売業

太いので頑丈そうだが、耐久の実験データーがあれば、選ぶ基準になる。
ねじ山のピッチを広くして。

対象商品 : 17066988
2018-07-13
用途: 自動車修理

ものたろう様でしか販売されていなかったので助かりました。

対象商品 : 17066945
2017-03-06
用途: 体育館のバスケットリングの補強固定
玉村町立上陽小学校

長いUボルトを探していてモノタロウで見つけました。今回は30cmの深さのものを座金とセットで買いましたが、多様な長さがあって再注文しています。

1が参考にしています
対象商品 : 17067112
2016-08-23
用途: 車の架装
有限会社中武興業建設業・工事業

価格商品にかんして問題はないのですが納期が縮まればと思います。
受注生産かと思いますが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする