曜日別特売
- ダブルクリップ モノタロウ 17067934

 

- ダブルクリップ モノタロウ 17067934
- ダブルクリップ モノタロウ 17067934
- ダブルクリップ モノタロウ 17067934
- ダブルクリップ モノタロウ 17067934
- ダブルクリップ モノタロウ 17067934
- ダブルクリップ モノタロウ 17067934
モノタロウ

ダブルクリップ

(220件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズ
クリップ幅(mm)32
ブラック
内容量1箱(12個)注文コード17067934品番-
販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途書類整理に。仕様紙箱入りブラックサイズ綴じ枚数約80枚クリップ幅(mm)32繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外でのご使用はおやめください。
※綴じ枚数は目安枚数になります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:220
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17067925
2026-03-12
用途: 日常生活
その他業種

何にでも留める時に使ってます。布を仮留めするにもクリップ。よしずのめくれやすいところを留めるのもクリップ。さっと使えて、壊れにくい、ということで…。大きさも色々とモノタロウ商品はありますので、また必要になったらリピートします。

2026-03-17
用途: 資料整理用
株式会社GEAR JAPANサービス業

しっかりと止まり、十分な品です!止めたまま渡してしまうため、いつのまにか手元からなくなるので補充用です。

2026-03-09
用途: 職場で使用
金融・保険業

未だに書類資料が飛び交う職場なので必須アイテムです。
コスパの良さにリピート購入しています。
グリップパワーも申し分ありません。

対象商品 : 64387847
2026-01-07
用途: 生米の食パンを作る過程で、食パン型と、中に敷いた、クッキングペーパーを留めるために使います。
飲食業

この大きさのステンレスのクリップですと、食パン型の端を、ちょうど、挟めて、使いやすいです。
途中、発酵される時、一度外して、ラップを上にかけて、
食パン型、クッキングペーパー、ラップを、
4方向から、4箇所、4個のクリップで、挟み止めます。
サイズ、止めた時の力強さ、満足しています。

2025-10-28
用途: レシート類のまとめ 仕分け 入力作業時など
金融・保険業

レシートなどの、比較的小さな紙のデータ類をまとめる作業時に、この一番小さなサイズがとても役にたっております。小さくても、しっかりバラけずにまとめられるので、とても助かります。豊富なサイズバリエーションがあり、とても良い商品であると思います。モノタロウブランド最高です!25周年おめでとうございます。これからも、よりよい商品をどうぞよろしくお願いいたします。

2が参考にしています
2025-11-09
用途: 領収証のまとめなどに
製造業

こんなに良いものがこんなに安くて申し訳ないくらいです。一番小さい15mmのシルバーを購入しましたが、留める力もばっちりです。
なぜかちょっとずつ減っていく不思議なダブルクリップですが、仕事の必需品です。また買い足させてください。

1が参考にしています
2025-11-05
用途: 書類の整頓
有限会社梁川砕石鉱業

当社では他社に書類提出等でほとんど使ってしまうので手元に残らない消耗品です。安いほど助かります!

対象商品 : 17067916
2025-10-26
用途: 使い残した商品の袋の封に使用
さか笑うどん飲食業

しっかりしていて使用感があるが、誤って踏んでしまったら使いものにならなくなる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする