NACHI(不二越)
アクアドリルEXフラット コーナR付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
シャンク径(mm)
6
6
8
10
12
全長(mm)
50
50
60
70
80
90
溝長(mm)
16
16
16
14
15
18
19
21
23
24
25
27
30
31
32
34
36
39
40
41
43
45
46
48
49
50
52
54
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17072356
品番
AQDEXZ0350-R03
参考基準価格(税別)
¥8,890
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。傾斜面やタップ下穴加工に最適です。
全長(mm)
50
溝長(mm)
16
首下長(mm)
16.3
コーナーR(mm)
0.3
シャンク径(mm)
6
直径(mm)
3.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません