NACHI(不二越)
アクアドリルEXフラット コーナR付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
シャンク径(mm)
10
6
8
10
12
全長(mm)
90
50
60
70
80
90
溝長(mm)
48
48
48
46
49
50
52
14
15
16
18
19
21
23
24
25
27
30
31
32
34
36
39
40
41
43
45
54
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17072548
品番
AQDEXZ1050-R05
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。傾斜面やタップ下穴加工に最適です。
全長(mm)
90
溝長(mm)
48
首下長(mm)
51
コーナーR(mm)
0.5
シャンク径(mm)
10
直径(mm)
10.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません