NACHI(不二越)
アクアドリルEXフラット コーナR付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
シャンク径(mm)
10
6
8
10
12
全長(mm)
90
50
60
70
80
90
溝長(mm)
52
52
52
46
48
49
50
14
15
16
18
19
21
23
24
25
27
30
31
32
34
36
39
40
41
43
45
54
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17072575
品番
AQDEXZ1150-R05
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。傾斜面やタップ下穴加工に最適です。
全長(mm)
90
溝長(mm)
52
首下長(mm)
54
コーナーR(mm)
0.5
シャンク径(mm)
10
直径(mm)
11.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません