曜日別特売
GSXVL6080-R03-2.5D GSXMILLVL多刃ラジアス2.5D NACHI(不二越) 17075716

GSXMILLVL多刃ラジアス2.5D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
シャンク径(mm)8
コーナー半径R(mm)0.3
刃長(mm)20
全長(mm)60
内容量1本注文コード17075716品番GSXVL6080-R03-2.5D
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

不等分割 不等リードの採用で 高速高品位加工が可能です。鋼用です。

全長(mm)60刃長(mm)20コーナー半径R(mm)0.3外径(mm)8シャンク径(mm)8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする