曜日別特売
GSXVL6200-R10-2.5D GSXMILLVL多刃ラジアス2.5D NACHI(不二越) 17075996

GSXMILLVL多刃ラジアス2.5D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
シャンク径(mm)20
コーナー半径R(mm)1
刃長(mm)50
全長(mm)100
内容量1本注文コード17075996品番GSXVL6200-R10-2.5D
参考基準価格(税別)¥76,800販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

不等分割 不等リードの採用で 高速高品位加工が可能です。鋼用です。

全長(mm)100刃長(mm)50コーナー半径R(mm)1外径(mm)20シャンク径(mm)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする