NACHI(不二越)
GSXMILLVL多刃ラジアス2.5DTiSUS用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
シャンク径(mm)
20
6
8
10
12
16
20
コーナー半径R(mm)
1
0.3
0.5
1
2
3
刃長(mm)
50
15
20
25
30
40
50
全長(mm)
100
50
60
70
75
90
100
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17076030
品番
GSXVL6200T-R10-2.5D
参考基準価格(税別)
¥76,800
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
不等分割 不等リードの採用で 高速高品位加工が可能です。
全長(mm)
100
刃長(mm)
50
コーナー半径R(mm)
1
外径(mm)
20
シャンク径(mm)
20
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません