FLR-5 FLRチューブ デンカエレクトロン 17076535

FLR-5 FLRチューブ デンカエレクトロン 17076535
FLR-5 FLRチューブ デンカエレクトロン 17076535
FLR-5 FLRチューブ デンカエレクトロン 17076535
FLR-5 FLRチューブ デンカエレクトロン 17076535

FLRチューブ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(1m)
最大径D(mm)約15
内容量1巻(1m)注文コード17076535品番FLR-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質(編組部)ポリエステル、(マジックテープ部)ポリアミド使用温度範囲(℃)-75~125規格UL規格 難燃性グレード最大径D(mm)約15
関連資料:FLRカタログ.pdf(0.38MB) FLR梱包仕様.pdf(0.27MB)化学物質等安全データシート(SDS):FLR非含有証明書.pdf(0.1MB)RoHS指令対応証明書:RoHS2証明書(FLR).pdf(0.2MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17076535
2019-02-26
用途: 内燃機関機付き配線手直し

元の配線にトラブルが発生し、その修正に使用してみました。既存の電線に巻き付けましたが、なれると作業性も早く良かったと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 17076544
2019-04-01
用途: 配線コ-ドまとめ
製造業

すきな長さで使用する時、毎回ほつれ止めをする必要があり面倒。
でこぼこの配線でもきれいにしっかりまとめることが出来ています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする