NACHI(不二越)
平小ねじ用座ぐりドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
大径(Φmm)
9.4
5.9
7.4
9.4
11
14.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17077141
品番
HCDM5
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
平小ねじ沈め座ぐり加工用段付きドリルです
全長(mm)
85
溝長(mm)
40
呼び
M5
大径(Φmm)
9.4
小径(mm)
5.5
シャンク径(mm)
8
小径長(Φmm)
22
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません