※代表画像です
アルファ
アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び寸法
25
20
25
30
40
45
50
キー番号
10C12 TOK
10C12 TOK
20E51 TOK
30E073 TOK
30E069 TOK
40E0025 TOK
寸法A(mm)
4.5
3.5
4.5
5
6
7
寸法B(mm)
59.3
47.3
59.3
71
50
96
108.5
120.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17078288
品番
1000-25LS 同一キーNo.10C12 TOK
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質(本体)
真鍮
質量(g)
61
呼び寸法
25
寸法A(mm)
4.5
寸法D(mm)
23
寸法B(mm)
59.3
寸法C(mm)
17
キー数
3
ロック
キー式
材質(吊)
鉄・クロムメッキ
キー番号
10C12 TOK