1000-40LS-L 同一キーNo.30E073 TOK アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー) アルファ 17078315

※代表画像です

1000-40LS-L 同一キーNo.30E073 TOK アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー) アルファ 17078315
1000-40LS-L 同一キーNo.30E073 TOK アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー) アルファ 17078315

アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法40
キー番号30E073 TOK
寸法A(mm)6
寸法B(mm)96
内容量1個注文コード17078315品番1000-40LS-L 同一キーNo.30E073 TOK
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
材質(本体)真鍮質量(g)174呼び寸法40寸法A(mm)6寸法D(mm)32寸法B(mm)96寸法C(mm)28キー数3ロックキー式材質(吊)鉄・クロムメッキキー番号30E073 TOK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 受水槽などの蓋に取付け
不動産業

扱いやすさや重さなど安心して使用できる商品だと思います。
同一キーというところも管理しやすくてポイント高です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする